FLUKE - Blanker Messfühler Typ K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750422
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969009744
Sonepar Artikelnummer
120102316
Hersteller Artikelnummer
750422
Hersteller Typ
80PK-1
Hersteller Artikel Nr.:
750422
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.010 kg


