Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Bluetooth headset

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Bluetooth headset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4603258

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Lautsprecher - 1

  • Stereo - Nein

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969782272

Sonepar Artikelnummer

121378186

Hersteller Artikelnummer

4603258

Hersteller Typ

FLK-TI-BLUETOOTH

Hersteller Artikel Nr.:

4603258

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Lautsprecher:

1

Stereo:

Nein

Bluetooth:

Ja

Mit Ladestation:

Nein

Stimmklangfarbe veränderbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.075 kg

Bluetooth-Headset für die Infrarotkameras TiX560, TiX520, TiX500, Ti450, Ti400, Ti300, TiS75, TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS45, TiS40, TiS20 und TiS10.