Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - BP500 Lithium-Ionen-Akku, 3000 mAh

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - BP500 Lithium-Ionen-Akku, 3000 mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4542300

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Typ - sonstige

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Kapazität - 3000 Wh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969765558

Sonepar Artikelnummer

120354064

Hersteller Artikelnummer

4542300

Hersteller Typ

BP500

Hersteller Artikel Nr.:

4542300

Ausführung:

Lithium-Ionen

Typ:

sonstige

Nennspannung:

7.4 V

Kapazität:

3000 Wh

Steckverbinder:

sonstige

Anwendung:

zyklisch

Frontanschluss:

Nein

Länge:

90 mm

Breite:

28 mm

Höhe inkl. Pole:

40 mm

Gewicht:

205 kg

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.129 kg

Lithium-Ionen-Akku 3000mAh