FLUKE - BTL10 - Batterietester-Messköpfe Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4542264
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969765510
Sonepar Artikelnummer
120354059
Hersteller Artikelnummer
4542264
Hersteller Typ
BTL10
Hersteller Artikel Nr.:
4542264
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
0.5 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.330 kg


