Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - C-Bereich IR-Fenster, 100 mm, Kwik Twist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6168178

  • Werkstoff der Fensterscheibe - sonstige

  • Scharnierend - Nein

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969495905

Sonepar Artikelnummer

120931912

Hersteller Artikelnummer

6168178

Hersteller Typ

FLK-100-CLKT-GBL

Hersteller Artikel Nr.:

6168178

Werkstoff der Fensterscheibe:

sonstige

Scharnierend:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

4 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70200080

Gewicht:

0.445 kg

Die Infrarot-Fenster der Serie CLKT von Fluke sind in drei Größen erhältlich: 50 mm (2 Zoll), 75 mm (3 Zoll) und 100 mm (4 Zoll) Die Infrarotfenster der Serie CLKT halten nachweislich elektrischen Lichtbögen von bis zu 50 kA über 30 Perioden stand. Die CLIRVU Beschichtung - exklusiv bei Infrarot-Fenstern von Fluke - versiegelt die Optik vor dem Einbau und schützt so vor Schäden durch Feuchtigkeit. Dies macht sie perfekt für besonders heiße oder besonders kalte Umgebungen im Freien. Jedes Infrarot-Fenster von Fluke ist mit einem Identifikationslabel für die einfache Nummerierung vor Ort ausgestattet, was eine schnelle Ortsbestimmung und effiziente Reparatur ermöglicht. Die CLKT Infrarot-Fenster werden mit einer Sicherheitsabdeckung und einem Schlüssel zum Lösen und Befestigen der speziellen Sicherungsschrauben, Installationsanweisungen und selbstklebender Bohrschablone geliefert. Wenn Sie eine Installation in höchstens 5 Minuten und AutoGround wünschen, ist der CV300 geeignet.