Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Clip-on Current Transformer 10A/1A (Fluke 1760)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2540445

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 10 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969325691

Sonepar Artikelnummer

121378135

Hersteller Artikelnummer

2540445

Hersteller Typ

TPS CLAMP 10A/1A

Hersteller Artikel Nr.:

2540445

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 10 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

15 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.220 kg

Clip-on Stromwandlerzange Fluke TPS CLAMP 10A/1A, Zubehör Fuke 1760er-Serie