Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Combo-Kit für die Industrie

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Combo-Kit für die Industrie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3947864

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969586740

Sonepar Artikelnummer

120284468

Hersteller Artikelnummer

3947864

Hersteller Typ

FLUKE-87-5/E2K/EUR

Hersteller Artikel Nr.:

3947864

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.020 kg

Dieses neue Combo Kit basiert auf dem Fluke 87V und umfasst spezielles Zubehör, mit dem Sie bei der Fehlersuche in industriellen Anwendungen noch komfortabler und besser arbeiten können. Sparen Sie bei diesem Zubehör mehr als 15 % gegenüber den Einzelpreisen.