Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Combokit Fluke 87V MAX E2 für Industrieelektriker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5160712

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969946957

Sonepar Artikelnummer

120649007

Hersteller Artikelnummer

5160712

Hersteller Typ

FLUKE-87V-MAX/E2 KIT

Hersteller Artikel Nr.:

5160712

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Ja

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Ja

Temperaturmessung TC:

Ja

Max. Temperaturmessbereich:

1090 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

199.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Ja

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.250 kg

Das Combokit 87V MAX E2 für Industrieelektriker enthält alle bewährten Merkmale des heutzutage am weitesten verbreiteten DMM, des Fluke 87V, und vieles mehr. Das robusteste Digitalmultimeter von Fluke. Das 87V MAX verfügt über ein industrietaugliches Gehäuse und ein abnehmbares Holster. Das Holster kann auch als Messspitzen-Halter für einhändige Bedienung verwendet werden. Vollständig wasser- und staubdicht, damit Sie unter allen Bedingungen zuverlässig arbeiten können. Das Messgerät hat einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C (bis zu 20 Minuten lang) bis +55 °C. Im Lieferumfang des Kits 87V MAX E2 enthalten sind isolierte SureGrip™-Messleitungen TL224, SureGrip™-Krokodilklemmen AC220 und SureGrip™-Messspitzen TL238. Des Weiteren gehört das ToolPak™-Magnetriemenkit dazu, mit dem Sie das Messgerät immer in Reichweite aufhängen können und dadurch beide Hände frei haben.