FLUKE - Deckenhalterung für PLS 3X360 MLB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5214821
Verstellbar - Nein
Gewicht - 0.4 kg
Max. Belastbarkeit - 5 kg
Transportlänge - 250 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969982382
Sonepar Artikelnummer
120796189
Hersteller Artikelnummer
5214821
Hersteller Typ
PLS 3X360 CB
Hersteller Artikel Nr.:
5214821
Verstellbar:
Nein
Gewicht:
0.4 kg
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Transportlänge:
250 cm
Werkstoff:
sonstige
Spindelversion:
Nein
Verstellbare Mittelsäule:
Nein
Stativkopf:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.400 kg


