FLUKE - Deluxe Kopflampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098595
Ausführung - Kopfleuchte
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242615
Sonepar Artikelnummer
120533243
Hersteller Artikelnummer
2098595
Hersteller Typ
L206
Hersteller Artikel Nr.:
2098595
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
gelb
Gesamtgewicht:
140 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.140 kg


