Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Digitalmultimeter Fluke 283 FC/PV für Solaranwendungen mit Wireless-Stromzange

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Digitalmultimeter Fluke 283 FC/PV für Solaranwendungen mit Wireless-Stromzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5593208

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Nein

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112122679

Sonepar Artikelnummer

121378357

Hersteller Artikelnummer

5593208

Hersteller Typ

FLUKE-283FC/PV/EUR

Hersteller Artikel Nr.:

5593208

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Nein

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Ja

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

2.180 kg

Das Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 283 FC und die Wireless-Echteffektiv-Stromzange a283 FC, beide mit Sicherheit gemäß CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, sind die perfekte Kombilösung für die Störungsbehebung für Techniker, die an Gleichstromanlagen mit bis zu 1500 V arbeiten. Ob Sie vor Ort eine Störungsbehebung an großen PV-Anlagen, Windenergieanlagen, elektrischen Eisenbahnen oder in Rechenzentren durchführen, das Fluke 283 FC erhöht Ihre Sicherheit und Produktivität und liefert genaue, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse. Das 283 FC/PV beinhaltet Zubehör mit Sicherheitsspezifikation CAT III 1500 V/CAT IV 1000V für sicheres Arbeiten. Mit den Messleitungen Staubli MC4 können Sie schnell zuverlässige, sichere Verbindungen zu Modulen oder Strängen herstellen, um Gleichspannungen bis 1500 V DC zu messen. Die Silikonmessleitungen TL175-HV mit Sicherheit gemäß CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V bieten erhöhte Flexibilität bei der Messung von Spannungen bis hinunter in den mV-Bereich, Widerstand, Durchgang und Kapazität an Wechselrichtern, Verteilerkästen, PV-Arrays oder einzelnen PV-Modulen. Das helle hintergrundbeleuchtete Display und die beleuchteten Tasten erleichtern die Arbeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen, und dank dem enthaltenen magnetischen Aufhängekit haben Sie die Hände frei bei der Fehlersuche. Dank dem im Lieferumfang enthaltenen speziellen Hartschalenkoffer ist Ihre Investition beim Transport gut geschützt.