FLUKE - Documenting Process Calibrator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3405771
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Messwertspeicher - Ja
Schnittstelle - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969491754
Sonepar Artikelnummer
121378154
Hersteller Artikelnummer
3405771
Hersteller Typ
FLUKE-754
Hersteller Artikel Nr.:
3405771
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
Ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
Nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
Ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
Nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
Ja
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,001 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
Ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
Ja
Max. Widerstand Geber:
10000 Ohm
Thermoelement Typ J:
Ja
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ T:
Ja
Thermoelement Typ E:
Ja
Thermoelement Typ R:
Ja
Thermoelement Typ S:
Ja
Thermoelement Typ B:
Ja
Thermoelement Typ L:
Ja
Thermoelement Typ U:
Ja
Thermoelement Typ N:
Ja
Thermoelement RTD:
Ja
Thermoelement RTD Pt100:
Ja
Thermoelement RTD Pt1000:
Ja
Thermoelement RTD Ni100:
Nein
Thermoelement RTD Ni1000:
Nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
Ja
Max. Frequenz:
50000 Hz
Druck messen:
Ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
Ja
Rampen- und Treppenfunktion:
Ja
Simultan Messen und Geben:
Ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
300 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich DC:
0.1 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
10000 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Kalibriersoftware:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
3.660 kg


