FLUKE - Drehfeldanz. u.Motordrehrichtungstester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2435077
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 2 .. 400 Hz
Spannung - 1 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969291385
Sonepar Artikelnummer
120260963
Hersteller Artikelnummer
2435077
Hersteller Typ
FLUKE-9062
Hersteller Artikel Nr.:
2435077
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
2 .. 400 Hz
Spannung:
1 .. 400 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Ja
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.740 kg


