Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Drehfeldrichtungsanzeiger,bis 700 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Drehfeldrichtungsanzeiger,bis 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4014969

  • Anzeige - LCD

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 15 .. 400 Hz

  • Spannung - 40 .. 700 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969599474

Sonepar Artikelnummer

120284467

Hersteller Artikelnummer

4014969

Hersteller Typ

FLUKE-9040EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4014969

Anzeige:

LCD

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

15 .. 400 Hz

Spannung:

40 .. 700 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Nein

Motordrehrichtungstester:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.563 kg

Anzeiger der drei Phasen mit LCD, Anzeige der Drehfeldrichtung mit LCD, schnelle Ermittlung der Phasenfolge im Drehstromnetz, LCD-Anzeige für guten Kontrast zum Ablesen bei sehr hellen Lichtverhältnissen