Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Druckkalibrator (2 bar)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Druckkalibrator (2 bar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 665075

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Messwertspeicher - Nein

  • Schnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969062084

Sonepar Artikelnummer

120533180

Hersteller Artikelnummer

665075

Hersteller Typ

FLUKE-718 30US

Hersteller Artikel Nr.:

665075

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

Nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

Nein

Thermoelement Typ J:

Nein

Thermoelement Typ K:

Nein

Thermoelement Typ T:

Nein

Thermoelement Typ E:

Nein

Thermoelement Typ R:

Nein

Thermoelement Typ S:

Nein

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ L:

Nein

Thermoelement Typ U:

Nein

Thermoelement Typ N:

Nein

Thermoelement RTD:

Nein

Thermoelement RTD Pt100:

Nein

Thermoelement RTD Pt1000:

Nein

Thermoelement RTD Ni100:

Nein

Thermoelement RTD Ni1000:

Nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

Nein

Druck messen:

Ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

Nein

Rampen- und Treppenfunktion:

Ja

Simultan Messen und Geben:

Ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

1.320 kg

Messgerät für Relativdruck, mit eingebauter Druck-/Vakuum-Handpumpe mit Feineinstellung und Ablassventil, -0,8 bis 7 bar. Misst Überdruck und Vakuum mit internem Sensor, Ungenauigkeit 0,05 % vom Endwert - Druckanschluss mit 1/8 NPT Buchse - Geeignet für nichtkorrodierende Gase und Flüssigkeiten - Misst Druck bis 700 bar mit einem der Druckmodule Fluke-700Pxx - Auswahl unter zahlreichen technischen Einheiten für den Druck - Strommessung mit 0,025 % Ungenauigkeit und 0,001 mA Auflösung - Gleichzeitige Messung von Druck und Strom zur einfachen P/I- oder I/P-Prüfung - Liefert 24 V Schleifenversorgungsspannung - Null-, Min-Max-, Hold- und Dämpfungsfunktionen - Testfunktion für Druckschalter: Einstellen, Zurückstellen, Tote Zone