Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Druckkalibrator (68.9 mbar)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Druckkalibrator (68.9 mbar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2547148

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Messwertspeicher - Nein

  • Schnittstelle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969327640

Sonepar Artikelnummer

120533273

Hersteller Artikelnummer

2547148

Hersteller Typ

FLUKE-718 1G

Hersteller Artikel Nr.:

2547148

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Kanäle:

1

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

Nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

Nein

Thermoelement Typ J:

Nein

Thermoelement Typ K:

Nein

Thermoelement Typ T:

Nein

Thermoelement Typ E:

Nein

Thermoelement Typ R:

Nein

Thermoelement Typ S:

Nein

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ L:

Nein

Thermoelement Typ U:

Nein

Thermoelement Typ N:

Nein

Thermoelement RTD:

Nein

Thermoelement RTD Pt100:

Nein

Thermoelement RTD Pt1000:

Nein

Thermoelement RTD Ni100:

Nein

Thermoelement RTD Ni1000:

Nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

Nein

Druck messen:

Ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

Nein

Rampen- und Treppenfunktion:

Ja

Simultan Messen und Geben:

Ja

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

1.203 kg

Die Fluke 718 Druckkalibrator Familie (beinhaltet 4 Modelle) bieten insgesamt Druck Kalibrierlösung für Transmitter, Messgeräte und Schalter. Dieses kompakte Druck Kalibrierlösung ist etwa ein Drittel der Größe vergleichbarer Instrumente und wiegt nur ein Kilogramm. Die einzigartige einfach zu reinigen Pumpe schützt die Pumpe vor Schäden und bietet die Möglichkeit, die Pumpe ohne Demontage bedienen, auch in diesem Bereich.