Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Druckmodul-Kalibriersatz

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Druckmodul-Kalibriersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100062

  • Art des Adapters - optisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 250 V

  • Steckverbindertyp Eingang - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969042437

Sonepar Artikelnummer

120533157

Hersteller Artikelnummer

100062

Hersteller Typ

FLUKE-700PCK

Hersteller Artikel Nr.:

100062

Art des Adapters:

optisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

250 V

Steckverbindertyp Eingang:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Steckverbindertyp Ausgang:

sonstige

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Ja

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsspannung:

250 V

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.200 kg

Druckmodul-Kalibriersatz