Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 690V AC/DC

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 690V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4016945

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969599672

Sonepar Artikelnummer

120319714

Hersteller Artikelnummer

4016945

Hersteller Typ

FLUKE-T90

Hersteller Artikel Nr.:

4016945

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 690 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 400 kOhm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

230 mm

Klingenlänge:

16 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.193 kg

Der kompakte Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T90 liefert schnelle Prüfergebnisse und ist durch das schlanke Gehäuse äußerst handlich. Große, einfach zu bedienende Tasten, helle LED-Anzeige, Hintergrundbeleuchtung und ein gut hörbarer Signalton sorgen für schnelle Ergebnisse in jeder Arbeitssituation. Spannungs- und Durchgangsprüfer messen Spannung, aber es ist genauso wichtig, wenn sie Ihnen mitteilen, dass KEINE Spannung anliegt, bevor Sie mit Arbeiten an einem Stromkreis beginnen. Um sich auf Ihren Spannungs- und Durchgangsprüfers verlassen zu können, sollten Sie das robusteste Produkt dieser Messgeräteart nutzen. Genau das bieten Ihnen die weiterentwickelten Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke. Fluke weiß, dass Fehler oft bei der Messleitung auftreten. Die Messleitung ist das am stärksten belastete Teil eines Spannungs- und Durchgangsprüfers – sie wird ständig gebogen, verdreht und belastet. Wenn die Messleitung bricht, besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Industrienormen fordern, dass Messleitungen auf eine Biegung von 45 Grad geprüft werden und nach 5000 Biegezyklen immer noch funktionieren müssen. Fluke setzt die Messleitungen der neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer deutlich höheren Belastungen aus. Dabei wird die Messleitung in jede Richtung um mehr als 150 Grad gebogen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die längste Gewährleistung, die es bei Fluke für diese Geräteart gegeben hat.