Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 6 bis 690V AC/DC + Drehfeld +LCD

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 6 bis 690V AC/DC + Drehfeld +LCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4093109

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 6 .. 690 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969610513

Sonepar Artikelnummer

120319717

Hersteller Artikelnummer

4093109

Hersteller Typ

FLUKE-T150/VDE

Hersteller Artikel Nr.:

4093109

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

6 .. 690 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 400 kOhm

Widerstandsmessung:

1999 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Länge:

260 mm

Klingenlänge:

16 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.296 kg

Fluke T150 VDE Spannungs- und Durchgangsprüfer bieten Ihnen schnelle Prüfergebnisse für Ihre tägliche Arbeit durch große bedienungsfreundliche Tasten, klare Anzeigen, Hintergrundbeleuchtung und akustische Signale für jede Arbeitssituation. Widerstandsmessungen bis zu 1999 O. Halten des Anzeigewerts (Display Hold). Die verbesserte ergonomische Gestaltung erleichtert die Bedienung (auch mit Handschuhen) und stellt die schnelle, sichere Kontaktierung mit den Messspitzen sicher. Spannungs- und Durchgangsprüfer messen Spannung, aber es ist genauso wichtig, wenn sie Ihnen mitteilen, dass KEINE Spannung anliegt, bevor Sie mit Arbeiten an einem Stromkreis beginnen. Um sich auf Ihren Spannungs- und Durchgangsprüfers verlassen zu können, sollten Sie das robusteste Produkt dieser Messgeräteart nutzen. Genau das bieten Ihnen die weiterentwickelten Spannungs- und Durchgangsprüfer von Fluke. Fluke weiß, dass Fehler oft bei der Messleitung auftreten. Die Messleitung ist das am stärksten belastete Teil eines Spannungs- und Durchgangsprüfers – sie wird ständig gebogen, verdreht und belastet. Wenn die Messleitung bricht, besteht ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Industrienormen fordern, dass Messleitungen auf eine Biegung von 45 Grad geprüft werden und nach 5000 Biegezyklen immer noch funktionieren müssen. Fluke setzt die Messleitungen der neuen Spannungs- und Durchgangsprüfer deutlich höheren Belastungen aus. Dabei wird die Messleitung in jede Richtung um mehr als 150 Grad gebogen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen die längste Gewährleistung, die es bei Fluke für diese Geräteart gegeben hat.