Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange mit kontaktloser Messung und iFlex

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Echteffektiv-Gleich-/Wechselstrommesszange mit kontaktloser Messung und iFlex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5225723

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112002148

Sonepar Artikelnummer

120931846

Hersteller Artikelnummer

5225723

Hersteller Typ

FLUKE-378 FC/E

Hersteller Artikel Nr.:

5225723

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1 .. 1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 2500 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.360 kg

Spannungs- und Strommessungen mit FieldSense™. Bei der Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 FC dient die FieldSense™-Technologie zur Durchführung schnellerer und sichererer Messungen, ohne dass stromführende Leitungen kontaktiert werden müssen. Mit der Strommesszange können Sie Spannungen und Ströme exakt messen. Klemmen Sie die schwarze Messleitung einfach an einen elektrischen Massepunkt, legen Sie die Backen der Stromzange um den Leiter und lesen Sie auf der Anzeige die Spannungs- und Strommesswerte ab. Netzqualitätsanzeige als Hinweis, ob das Problem an der Stromversorgungsleitung oder im angeschlossenen Gerät liegt. Die Strommesszange 378 FC enthält eine einzigartige Netzqualitätsfunktion, die Netzqualitätsprobleme automatisch erfasst. Bei Messungen mit FieldSense erkennt die 378 FC Netzqualitätsprobleme im Zusammenhang mit Strom, Spannung, Leistungsfaktor oder beliebigen Kombinationen davon und zeigt diese Probleme an. Jetzt können Sie schnell feststellen, ob das Problem in der Stromversorgung oder im angeschlossenen Gerät zu suchen ist. 3-Phasen-Messungen in schnellen und einfachen Schritten. 3-Phasen-Spannungs- und Strommessungen in drei einfachen Schritten. Berechnung aller Werte für Phase gegen Masse und Phase gegen Phase. Anzeige auf Ihrem Smartphone und Speicherung in der Cloud über Fluke Connect Software. Bestimmung der Phasendrehung und Anzeige in der Fluke Connect Software. Keine handschriftlichen Notizen und komplizierten manuellen Berechnungen mehr. Messen extrem hoher Ströme mit dem iFlex-Stromsensor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen iFlex-Stromsensor können Sie Wechselströme bis 2500 A messen. Messungen mit dem iFlex-Stromsensor sind in Schaltschränken mit dicht gedrängten Kabeln und an Leitern mit großen Querschnitten erheblich einfacher. Einfache Ablesung und Handhabung mit dem mitgelieferten Zubehör. Die Strommesszange 378 FC macht Ihre Arbeit einfacher. Sobald sich der mit FieldSense gemessene Wert stabilisiert hat, ändert sich die Farbe der Anzeige in Grün. Bei der Durchgangsprüfung zeigt ein heller, grüner Bildschirm vorhandenen Durchgang an, sodass Sie auch bei starken Umgebungsgeräuschen Durchgangsprüfungen vornehmen können. Die Strommesszange 378 FC umfasst:. Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 FC. Flexiblen Stromsensor iFlex (48 cm). Silikonisolierte Messleitungen TL224. Einstellbare Messspitzen TP175. Erdungsklemme AC285 (schwarz, 1 Stück). Magnetische Aufhängevorrichtung TPAK ToolPak™ (23 cm). Tragetasche. Kurzanleitung. Mit der Fluke Connect Software die Messergebnisse aufzeichnen, analysieren und gemeinsam im Team nutzen. Mit der Fluke Connect Software können Sie ferngesteuert Messergebnisse protokollieren, überwachen und Trends darstellen, um sporadisch auftretende Fehler ausfindig zu machen. Fluke Connect ermöglicht außerdem die Erfassung von Daten als Grundlage für ein Programm zur vorbeugenden Instandhaltung.