Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2577159

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.1 .. 3 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969344272

Sonepar Artikelnummer

120931892

Hersteller Artikelnummer

2577159

Hersteller Typ

EI-162BN

Hersteller Artikel Nr.:

2577159

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 3 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

310 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

7.550 kg

EI-162BN Zangenstromwandler mit 320 mm Durchmesser, FLUKE