FLUKE - Eigensichere Taschenlampe 150 Lumen IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4972446
Batterieart - Mignon
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 172 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969867894
Sonepar Artikelnummer
120557180
Hersteller Artikelnummer
4972446
Hersteller Typ
FL-150 EX
Hersteller Artikel Nr.:
4972446
Batterieart:
Mignon
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
172 mm
Schutzart (IP):
IP67
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.250 kg


