FLUKE - Eigensichere Taschenlampe 45 Lumen IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4972422
Batterieart - Micro
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 142 mm
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969867870
Sonepar Artikelnummer
120557178
Hersteller Artikelnummer
4972422
Hersteller Typ
FL-45 EX
Hersteller Artikel Nr.:
4972422
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
142 mm
Schutzart (IP):
IP67
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.080 kg


