FLUKE - Einphasen-Spannungsqualitätsrekorder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030923
Anzeige - ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4
Anzahl der Stromeingangskanäle - 4
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969416559
Sonepar Artikelnummer
120261033
Hersteller Artikelnummer
3030923
Hersteller Typ
FLUKE-VR1710
Hersteller Artikel Nr.:
3030923
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Spannungsmessbereich/AC direkt:
70 .. 300 V
Oberschwingungsmessung:
Nein
Leistungsfaktor:
Nein
Wirkleistung:
Nein
Blindleistung:
Nein
Scheinleistung:
Nein
Phasenwinkel (cos phi):
Nein
Leistung/Arbeit:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.724 kg


