FLUKE - Einstech-Messfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2098706
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 350 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969242707
Sonepar Artikelnummer
120533245
Hersteller Artikelnummer
2098706
Hersteller Typ
80PK-25
Hersteller Artikel Nr.:
2098706
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 350 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
102 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.140 kg


