FLUKE - Einstech-Messfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2104397
Ausführung - Stift
Messbereich - -196 .. 350 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969244961
Sonepar Artikelnummer
120533250
Hersteller Artikelnummer
2104397
Hersteller Typ
80PT-25
Hersteller Artikel Nr.:
2104397
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-196 .. 350 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
102 mm
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.091 kg


