FLUKE - Einstrahlungsmessgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5218288
Anzeige - digital
Messbereich Strahlungsdichte - 50 .. 1400 W/m²
Temperaturmessung - Ja
Temperaturmessbereich - -30 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969983440
Sonepar Artikelnummer
120931889
Hersteller Artikelnummer
5218288
Hersteller Typ
FLK-IRR1-SOL
Hersteller Artikel Nr.:
5218288
Anzeige:
digital
Messbereich Strahlungsdichte:
50 .. 1400 W/m²
Temperaturmessung:
Ja
Temperaturmessbereich:
-30 .. 100 °C
Mit Datenlogger:
Nein
Externer Temperatursensor:
Ja
Neigungsmessung:
Ja
Kompass/Himmelsrichtungsmessung:
Ja
Kontrastreiches Display:
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.680 kg


