Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Elektronik-Messleitungen 1mm Gold- + Edelstahl Messspitzen

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Elektronik-Messleitungen 1mm Gold- + Edelstahl Messspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1616632

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969106887

Sonepar Artikelnummer

120261076

Hersteller Artikelnummer

1616632

Hersteller Typ

TL910

Hersteller Artikel Nr.:

1616632

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT II

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

3 A

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.080 kg

Sehr schmale 1 mm Spitze für schwer zugängliche Messpunkte. Länge der Messspitze bis zu 100 mm, Länge der Messleitung: 1 m. Einschliesslich: 3 Sätze federbelastete vergoldete Messspitzen und 2 Sätze Edelstahl-Messspitzen.