FLUKE - Elektronik-Messleitungssatz, Deluxe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1277073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969079549
Sonepar Artikelnummer
120533203
Hersteller Artikelnummer
1277073
Hersteller Typ
TL81A
Hersteller Artikel Nr.:
1277073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Set
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Silikon
Strombelastbarkeit:
5 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.400 kg


