Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Elektrotester / Gabel-Stromzange bis 600V/200A

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Elektrotester / Gabel-Stromzange bis 600V/200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4910322

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969854108

Sonepar Artikelnummer

120457321

Hersteller Artikelnummer

4910322

Hersteller Typ

T6-600/EU

Hersteller Artikel Nr.:

4910322

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

200 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Nein

Leistungs- und Energiemessung:

Nein

Maßstabseinteilung linear:

Nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

Nein

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

sonstige

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

0.001 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Nein

Nennprüfspannung 10 V:

Nein

Nennprüfspannung 50 V:

Nein

Nennprüfspannung 100 V:

Nein

Nennprüfspannung 250 V:

Nein

Nennprüfspannung 500 V:

Nein

Kabellängenmessung:

Nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Nein

Mit Pegelmessung (dB):

Nein

Relativwertmessung:

Nein

Induktivitätsmessung:

Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Nein

Minimalwertspeicher:

Nein

Spitzenwertspeicher:

Nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Nein

Drehzahlmessung:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Sicherungsautomat:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.530 kg

Mit dem T6 Elektrotester können Sie auch dort Messungen durchführen, wo dies bisher unmöglich war, indem Sie Spannung und Strom durch die Gabelöffnung messen. Sie können die Spannung messen (nicht nur erkennen), ohne eine Kontaktierung mit einer spannungsführenden Leitung herzustellen. Das bedeutet: Gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom mit True RMS, Messen auf engstem Raum, da keine Messleitungen verwendet werden müssen, Zeitersparnis, weil zum Durchführen der Messungen keine Berührungsschutz-Abdeckungen und Leitungsanschlüsse entfernt werden müssen, Messungen mit nur einer Hand, Verminderung des Risikos gegen elektrischen Schlag und Lichtbogen