FLUKE - EP0326Z, Dolphin Clip, Red
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2540744
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969325998
Sonepar Artikelnummer
121378144
Hersteller Artikelnummer
2540744
Hersteller Typ
TPS/MBX DOLPH RED
Hersteller Artikel Nr.:
2540744
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
32 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.024 kg


