FLUKE - Erdspießset für 4-polige Messungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4359389
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969674874
Sonepar Artikelnummer
120533462
Hersteller Artikelnummer
4359389
Hersteller Typ
ES-162P4-2
Hersteller Artikel Nr.:
4359389
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
3.010 kg


