FLUKE - Erdungsmessgerät 3/4pol und 2 Zangen-Erdschleifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4325155
Anzeige - digital
Interner Speicher - Ja
Druckeranschluss - Nein
Niederohmmessung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969666848
Sonepar Artikelnummer
120533371
Hersteller Artikelnummer
4325155
Hersteller Typ
FLUKE-1623-2
Hersteller Artikel Nr.:
4325155
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
Ja
Druckeranschluss:
Nein
Niederohmmessung:
Nein
Selektive Erdungsmessung:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Grenzwertanzeige:
Nein
Erdschleifenmessung:
Ja
Spezifische Erdungsmessung:
Ja
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Testspannung:
48 V
Teststrom:
50 A
Testfrequenz:
128 Hz
Schutzart (IP):
IP56
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.810 kg


