FLUKE - Erdungsschleifenmeßzange Fluke-Connect + Kalibrierschleife

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4829532
Anzeige - digital
Interner Speicher - Ja
Druckeranschluss - Nein
Niederohmmessung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969831185
Sonepar Artikelnummer
120406460
Hersteller Artikelnummer
4829532
Hersteller Typ
FLUKE-1630-2 FC
Hersteller Artikel Nr.:
4829532
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
Ja
Druckeranschluss:
Nein
Niederohmmessung:
Nein
Selektive Erdungsmessung:
Nein
Drucker integriert:
Nein
Grenzwertanzeige:
Ja
Erdschleifenmessung:
Ja
Spezifische Erdungsmessung:
Nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Testfrequenz:
3333 Hz
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
2.660 kg


