FLUKE - Ersatzakku für Wärmebildkamera TiS- und TI100-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3440365
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 2639 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969493383
Sonepar Artikelnummer
120302717
Hersteller Artikelnummer
3440365
Hersteller Typ
FLK-TI-SBP3
Hersteller Artikel Nr.:
3440365
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
2639 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Länge:
125 mm
Breite:
58 mm
Höhe inkl. Pole:
125 mm
Gewicht:
160 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.250 kg


