FLUKE - Ersatzmessleitungssatz f.T5-600 und T5-1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4089137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969609791
Sonepar Artikelnummer
120296094
Hersteller Artikelnummer
4089137
Hersteller Typ
T5-RLS
Hersteller Artikel Nr.:
4089137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Silikon
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.100 kg


