FLUKE - Ersatzsicherung für Multifunktions-Installationstester der Fluke Serie 1670

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6015400
Ausführung - Fiberglassicherung
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112128893
Sonepar Artikelnummer
121378384
Hersteller Artikelnummer
6015400
Hersteller Typ
FLK-167X
Hersteller Artikel Nr.:
6015400
Ausführung:
Fiberglassicherung
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
CC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


