Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Ersatzsicherungen 11A / 1000V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Ersatzsicherungen 11A / 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0803293

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 11 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969095761

Sonepar Artikelnummer

120260905

Hersteller Artikelnummer

0803293

Hersteller Typ

0803293

Hersteller Artikel Nr.:

0803293

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

11 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361010

Ersatzsicherungen 11 A / 1000 V für Fluke-Multimeter (803293). Keramik-Sicherungen als Ersatz für die Strommesseingänge von Fluke-Messgeräten. 11 A, 1000 V, passend für diverse Fluke-Multimeter-Modelle. Hersteller FLUKE.