Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Ersatzsicherungen 440mA / 1000V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Ersatzsicherungen 440mA / 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0943121

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.44 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969089906

Sonepar Artikelnummer

120260906

Hersteller Artikelnummer

0943121

Hersteller Typ

943121

Hersteller Artikel Nr.:

0943121

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.44 A

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85361010

Sicherung 440mA/1000V Maße: 10,3 x 34,9 mm