Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Ex Überdruckaufnehmer (0 - 25 mbar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4558658

  • Ausgangssignal - sonstige

  • Messbereich - 0 .. 2500 Pa

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Geeignet für Luft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969769327

Sonepar Artikelnummer

121378178

Hersteller Artikelnummer

4558658

Hersteller Typ

FLUKE-750P01EX

Hersteller Artikel Nr.:

4558658

Ausgangssignal:

sonstige

Messbereich:

0 .. 2500 Pa

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Luft:

Ja

Geeignet für Wasser:

Nein

Geeignet für Gase:

Ja

Geeignet für Ammoniak:

Ja

Geeignet für Öl:

Nein

Geeignet für Glykol:

Nein

Geeignet für Dampf:

Nein

Ablesbar:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Ja

Gewindemaß:

sonstige

Anschluss:

Innengewinde konisch (NPT)

Messelement:

Piezo

Höhe:

110 mm

Breite:

94 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.750 kg

Das Fluke FLUKE-750P01EX ist robust, benutzerfreundlich und hochpräzise. Die 750PEx-Module sind für die Verwendung mit den Kalibratoren 718Ex und 725Ex vorgesehen. Die verbesserte Genauigkeit eröffnet eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten. Der Messbereich reicht von 0 bis 10 in H2O (0 bis 25 mbar).