FLUKE - External Battery Charger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3894906
Nennspannung - 15 .. 23 V
Ladespannung - 17.8 V
Frequenz der Speisespannung - 0 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969580410
Sonepar Artikelnummer
120533331
Hersteller Artikelnummer
3894906
Hersteller Typ
EBC290
Hersteller Artikel Nr.:
3894906
Nennspannung:
15 .. 23 V
Ladespannung:
17.8 V
Frequenz der Speisespannung:
0 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
65 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.120 kg


