FLUKE - Extrem Hartschalenkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4628917
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969785266
Sonepar Artikelnummer
120533503
Hersteller Artikelnummer
4628917
Hersteller Typ
CXT1000
Hersteller Artikel Nr.:
4628917
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
8
Höhe:
465 mm
Breite:
343 mm
Tiefe:
178 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
gelb
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.200 kg


