Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FC Wireless Flex-Wechselstromzangen-Kit mit A3001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4465665

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969724234

Sonepar Artikelnummer

120533487

Hersteller Artikelnummer

4465665

Hersteller Typ

FLK-A3001FC KIT

Hersteller Artikel Nr.:

4465665

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.480 kg

Schließen Sie das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul a3001 FC und die flexible Stromzange an Ihren Testpunkt an, und lesen Sie die Resultate aus bis zu 20 Metern Entfernung auf dem FC Wireless-Digitalmultimeter 3000 FC ab. Sie sparen Zeit und müssen nicht mehr so viel herumlaufen, um mehrere Messwerte abzulesen. Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect Modulen als System für mehrere Messungen.Verwenden Sie mehrere Module für Messungen an 3-Phasen-Systemen, als eigenständige Messwerkzeuge oder in Verbindung mit anderen Fluke Connect Modulen als System für mehrere Messungen. Aus kürzerer Distanz können Sie die Messwerte von Modulen sogar in geschlossenen Schalttafeln ablesen. Und Sie müssen keine Daten mehr von Hand notieren, da das FC Wireless-Wechselstromzangenmodul Wechselstrom-Messmodul a3000 mithilfe des optionalen PC-Adapters bis zu 65.000 mit Zeitstempel versehene Min./Max./Durchschnittswerte erfasst. Fluke Connect-Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen als dem Testpunkt ablesen können.Fluke Connect Wireless-Messgeräte bieten zudem eine erhöhte Sicherheit, da Sie Messwerte an einem anderen Standort als dem Testpunkt ablesen können. Jetzt können Sie Messwerte an beweglichen Maschinenteilen ablesen, während nur das Messmodul einer Gefahr ausgesetzt ist.