Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FC Wireless Gleichspannungs-Kit mit V3001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4467777

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969724579

Sonepar Artikelnummer

120533489

Hersteller Artikelnummer

4467777

Hersteller Typ

FLK-V3001FC KIT

Hersteller Artikel Nr.:

4467777

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.440 kg

Fluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten. Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messergebnisse außerdem aufgezeichnet werden. Die Benutzer kommen schneller zu Ergebnissen und können die Probleme schneller lösen. Sie können sich Fluke CNX als ein Wireless-Team für die Fehlersuche vorstellen, das sich aus mehreren Modulen zusammensetzt, deren Messergebnisse in Echtzeit gleichzeitig auf einem einzelnen abgesetzten Bildschirm angezeigt werden. Diese auf die jeweiligen Anforderungen abstimmbare Messgerätegruppe mit der bekannten Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität von Fluke wird den Kunden die Arbeit erheblich erleichtern. Funktionsweise: Das Wireless-Multimeter zeigt Messwerte von bis zu drei Wireless-Modulen und die Multimeter-Messwerte gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm an, wobei Abstände von bis zu 20 Metern überbrückt werden können. Mit einem Laptop können sofort 10 Messungen gleichzeitig überprüft werden. Die Kunden können die Wireless-Module passend für ihre individuellen Messanforderungen zusammenstellen. Die Module messen: Wechselspannung, Temperatur, Wechselstrom -- mit einer normalen Strommesszange oder Flex-Stromzange