FLUKE - FC Wireless Temperaturmodul Typ¬K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4401563
Anzeige - digital
Messbereich - -200 .. 1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969692021
Sonepar Artikelnummer
120533117
Hersteller Artikelnummer
4401563
Hersteller Typ
FLK-T3000FC
Hersteller Artikel Nr.:
4401563
Anzeige:
digital
Messbereich:
-200 .. 1372 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Thermoelement Typ B:
Nein
Thermoelement Typ E:
Nein
Thermoelement Typ J:
Nein
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Nein
Thermoelement Typ R:
Nein
Thermoelement Typ S:
Nein
Thermoelement Typ T:
Nein
Thermoelement RTD:
Nein
Messung der Differenztemperatur:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.440 kg


