FLUKE - FEV350 Analysator für Elektrofahrzeug-Ladestationen für Ladestecker Typ 1 und 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5348072
Simulation Fahrzeugstatus - Ja
Simulation Leiterquerschnitt - Ja
Simulation Fehlerstrom - Ja
Statusanzeige Ladevorgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112042984
Sonepar Artikelnummer
121378320
Hersteller Artikelnummer
5348072
Hersteller Typ
FLK-FEV350/TY2/TY1
Hersteller Artikel Nr.:
5348072
Simulation Fahrzeugstatus:
Ja
Simulation Leiterquerschnitt:
Ja
Simulation Fehlerstrom:
Ja
Statusanzeige Ladevorgang:
Ja
Test PE-Verbindung:
Ja
Anschluss Typ 1:
Ja
Anschluss Typ 1 CCS:
Nein
Anschluss Typ 2:
Ja
Anschluss Typ 2 CCS:
Nein
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
Ja
Signalausgang:
Nein
Anschluss Typ 3:
Nein
Anschluss GB:
Nein
Anschluss CHAdeMO:
Nein
Ausführung:
Handgerät
Breite:
123 mm
Höhe:
263 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
900 g
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
3.240 kg


