Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Flexible Wechselstromzange (2000 A)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Flexible Wechselstromzange (2000 A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2584912

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1 .. 2500 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969345088

Sonepar Artikelnummer

120260994

Hersteller Artikelnummer

2584912

Hersteller Typ

I2000 FLEX

Hersteller Artikel Nr.:

2584912

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1 .. 2500 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

178 mm

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.570 kg

Die Wechselstromzange i2000 Flex funktioniert nach dem Rogowski-Prinzip*) und kann in Verbindung mit Multimetern, Schreibern und Dataloggern zur Messung von Strömen bis 2000A verwendet werden. Die leichte und biegsame Stromzange ermöglicht auch an schwer zugänglichen Stellen eine schnelle und einfache Messung.