FLUKE - Flexible Wechselstromzange 60,600,6000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2840327
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 1 .. 6000 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969401265
Sonepar Artikelnummer
120261027
Hersteller Artikelnummer
2840327
Hersteller Typ
I6000S FLEX-36
Hersteller Artikel Nr.:
2840327
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
1 .. 6000 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
275 mm
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.623 kg


