Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - FLK-5.5MM,0.7M SCOPE, ZUBEHÖR FÜR VIDEOSKOP-SONDE - 0,7 M VIDEOSKOP MIT SCHWENKBARER SONDE

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - FLK-5.5MM,0.7M SCOPE, ZUBEHÖR FÜR VIDEOSKOP-SONDE - 0,7 M VIDEOSKOP MIT SCHWENKBARER SONDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5344767

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112042243

Sonepar Artikelnummer

121378318

Hersteller Artikelnummer

5344767

Hersteller Typ

FLK-5.5MM/0.7M ART

Hersteller Artikel Nr.:

5344767

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.550 kg

Der schwenkbare Bildgeber mit 5,5 mm von Fluke ist mit dem Videoskop Fluke DS703 FC kompatibel. Der hochauflösende Kamerakopf bietet eine hervorragende Auflösung von 1280 x 720, und der schwenkbare Kopf ist um bis zu 180 Grad biegbar, was Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert.