FLUKE - FLK-FEV500/CCS2 mit 1 Jahr Premium Care Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6024726
Simulation Fahrzeugstatus - Ja
Simulation Leiterquerschnitt - Nein
Simulation Fehlerstrom - Ja
Statusanzeige Ladevorgang - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112130995
Sonepar Artikelnummer
121381765
Hersteller Artikelnummer
6024726
Hersteller Typ
FLK-FEV500-CCS2/FPC
Hersteller Artikel Nr.:
6024726
Simulation Fahrzeugstatus:
Ja
Simulation Leiterquerschnitt:
Nein
Simulation Fehlerstrom:
Ja
Statusanzeige Ladevorgang:
Ja
Test PE-Verbindung:
Ja
Anschluss Typ 1:
Nein
Anschluss Typ 1 CCS:
Nein
Anschluss Typ 2:
Nein
Anschluss Typ 2 CCS:
Ja
Messung Widerstände Ladesteckvorrichtung:
Ja
Signalausgang:
Nein
Anschluss Typ 3:
Nein
Anschluss GB:
Nein
Anschluss CHAdeMO:
Ja
Ausführung:
Koffer
Breite:
650 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
508 mm
Gewicht:
26000 g
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
25.800 kg


